9922 MASCARILLA FFP2 NR D C/VALVULA
3M™ Mascarillas para partículas especiales serie 9900
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:9922
Rubix:798223793000
fabricante:7000088787
EAN:04046719382569



Documentos
Detalles de producto : 9922 MASCARILLA FFP2 NR D C/VALVULA
Mascarilla moldeada especial de 3M apropiada para aplicaciones de soldadura. Ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, bruma y niveles molestos de ozono. Con válvula de exhalación para mayor confort. Clase de protección FFP2 NR D. Embalaje mínimo 10 uds.
Las 3M™ Mascarillas para partículas especiales ofrecen protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3 ligera y cómoda contra vapores orgánicos, gases ácidos, ozono, fluoruro de hidrógeno y olores desagradables. Nuestras mascarillas tienen una capa de carbón activado que ofrece alivio contra los olores desagradables. La forma convexa, la suave pieza de ajuste facial interior, el clip nasal y las correas dobles ayudan a ajustarse a una amplia variedad de caras y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección.
Cualidades
Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación
3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos
3M™ Válvula Cool Flow™ Su eficacia para disipar la acumulación de calor proporciona un uso más fresco y cómodo, elimina el aire exhalado y reduce el riesgo de formación de vaho en los protectores oculares
Capa de carbono: Ofrece protección contra gas ozono y niveles molestos de olores (por debajo del valor umbral límite, TLV)
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Aplicaciones
Wide variety of workplace environments, from welding to waste sorting
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
80,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días