MASCARILLA 2360 CLASSIC FFP1 NR D S/VALVULA
MOLDEX 2360 CLASSICS MASCARILLAS DESECHABLES SIN VÁLVULA FFP1 NR D CAJA DE 20
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Moldex:236015
Rubix:798423573000
fabricante:236015
EAN:4019444006260



Documentos
Detalles de producto : MASCARILLA 2360 CLASSIC FFP1 NR D S/VALVULA
Nuestro modelo estándar ofrece todas las ventajas que hacen que las mascarillas Moldex FFP tengan tanto éxito. El diseño flexible ActivForm® 3D se adapta automáticamente a la forma de la cara del usuario y a sus movimientos faciales. Como resultado, nuestras mascarillas Classic son fáciles de llevar y se asientan de forma segura y cómoda sobre la piel en todo momento, sin necesidad de clip nasal. Nuestra estructura DuraMesh® conserva la forma de la mascarilla incluso en las condiciones más duras, mientras que una capa interior de forro polar suave y agradable para la piel proporciona una comodidad adicional al usuario.Las mascarillas Classic FFP ofrecen una protección fiable frente a las partículas del aire que respiramos. Están disponibles en los niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3.
Cualidades
- Mascarilla FFP de forma y durabilidad probadas
- DuraMesh® - Estructura fuerte y duradera, mantiene la mascarilla en forma
- ActivForm® - La mascarilla se adapta a la forma de la cara del usuario
- Filtro de alto rendimiento - Desarrollado y producido por Moldex en Alemania
- Correa de lazo - Permite ajustar con precisión la distribución de la tensión sobre la cabeza
- Protección FFP2 contra polvos tóxicos, humos, nieblas y aerosoles. 10 x WEL
- DuraMesh® - Estructura fuerte y duradera, mantiene la mascarilla en forma
- ActivForm® - La mascarilla se adapta a la forma de la cara del usuario
- Filtro de alto rendimiento - Desarrollado y producido por Moldex en Alemania
- Correa de lazo - Permite ajustar con precisión la distribución de la tensión sobre la cabeza
- Protección FFP2 contra polvos tóxicos, humos, nieblas y aerosoles. 10 x WEL
Aplicaciones
Trabajo con polvos, nieblas y humos no tóxicos
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp1 |
|---|---|
| Válvula | no |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,34 € Sin IVA
/ unidad
1,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h