8833 MASC. FFP3 R D C/VALVULA
3M™ Mascarillas para partículas serie 8000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:8833
Rubix:798243378000
fabricante:7100057145
EAN:04046719975747
Documentos
Detalles de producto : 8833 MASC. FFP3 R D C/VALVULA
Las Mascarillas 3M™ de la serie 8000 ofrecen una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de doble correa, la espuma para la nariz y el clip nasal aseguran un uso confortable para rostros de todos los tamaños.
3M™ Mascarilla para partículas serie 8000 es la gama de mascarillas en forma de cazoleta, con un diseño ligero de dos correas. Proporcionan protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3, con forma convexa, espuma para la nariz y clip nasal ajustable que ayuda a lograr un ajuste cómodo en una amplia variedad de tamaños de cara.
Cualidades
Mascarilla desechable P3 que ofrece una proteccion fiable y efectiva contra altos niveles de polvo, vaho y humo de metal
la forma de la copa, el diseño de la doble tira, la espuma y el enganche de la nariz proporcionan un ajuste cómodo en un gran rango de tamaños de cara
Material de filtrado de alto rendimiento: El material de filtrado 3M Advanced Electret permite a los usuarios a respirar fácilmente a través de la mascarilla para una protección más cómoda
Material de filtración de alto rendimiento: El Material de filtrado Electret avanzado 3M™ permite a los usuarios a respirar fácilmente por la mascarilla para una protección más confortable.
El borde flexible y suave ofrece un ajuste confortable y firme
Aplicaciones
Protection against hazardous dust, water and oil-based mist
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Tipo | no plegable |
| Color | blanco |
| Embalaje | box of 10 masks |
| Material | polypropylene (filter and valve); thermoplastic elastomer (straps); pvc (face seal); aluminium (nose clip); steel (staples) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
57,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h