PACK 10 U. MASCARILLA FFP2OV FLEXINET
Mascarilla Flexinet FFP2OV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
JSP:FLEXINET FFP2OV
Rubix:799056215000
fabricante:BER152-201-A00

Documentos
Detalles de producto : PACK 10 U. MASCARILLA FFP2OV FLEXINET
La mascarilla desechable Flexinet tiene un diseño 3D ergonómico para adaptarse a la mayoría de las formas de la cara, con una resistencia respiratoria extremadamente baja y una cubierta exterior de malla para hacer que la máscara conserve su forma.
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Tipo | no plegable |
| Color | blanco |
| Embalaje | caja de 10 unidades (embalaje exterior: 10 cajas de 10 = 100 unidades) |
| Material | polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,91 € Sin IVA
/ unidad
59,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
