MASCARILLA 9925 FFP2 NR D CON VALVULA

3M™ Mascarilla desechable especializada 9913

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:9925
Rubix:798227052000
fabricante:7000030030
EAN:00051131174634
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MASCARILLA 9925 FFP2 NR D CON VALVULA


Diseño de copa y carcasa robusto: La superficie exterior ignífuga a las llamas minimiza los efectos de salpicaduras durante la soldadura, se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación.
3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos.
Carbón activo para una protección eficaz antre los gases nocivos generados por la soldadura con técnicas como MMA, MIG/MAG, y TIG de alto amperaje.
FFP2 - Protección fiable y eficaz contra gas ozono y proporciona alivio frente a niveles molestos de olores (por debajo del valor umbral límite, TLV).
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M, Unidades de cabeza para soldadura 3M™ Speedglas™, pantallas de soldadura, diseño de perfil bajo compatible con pantallas de soldadura.
Diseño de perfil bajo para ser compatible con los Cascos de soldadura 3M™ Speedglas™.
El robusto diseño de armazón y copa se adapta bien a rostros de la mayoría de formas y tamaños y es resistente a la deformación.
Válvulas rotuladas en color para facilitar la identificación: azul para FFP2.
Diseño de perfil bajo para ser compatible con las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™.
Máximo nivel de uso: Hasta 10 x TLV (valor umbral límite) para ozono y 10 x TLV para partículas.
La mascarilla desechable para partículas de humos de soldadura 3M™ 9925 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, bruma y humos metálicos y puede utilizarse durante periodos prolongados, dado que es resistente a la obstrucción por humos de soldadura. Estas mascarillas han sido diseñadas específicamente para aplicaciones de soldadura con el fin de ofrecer protección contra ozono y humos de soldadura, además de proporcionar alivio frente a olores molestos.

Cualidades

Diseño de copa y carcasa robusto: La superficie exterior ignífuga a las llamas minimiza los efectos de salpicaduras durante la soldadura, se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación 3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos Carbón activo para una protección eficaz antre los gases nocivos generados por la soldadura con técnicas como MMA, MIG/MAG, y TIG de alto amperaje FFP2 - Protección fiable y eficaz contra gas ozono y proporciona alivio frente a niveles molestos de olores (por debajo del valor umbral límite, TLV) Diseño de perfil bajo para ser compatible con los Cascos de soldadura 3M™ Speedglas™

Aplicaciones

La mascarilla desechable para partículas de humos de soldadura 3M™ 9925 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, bruma y humos metálicos y puede utilizarse durante periodos prolongados, dado que es resistente a la obstrucción por humos de soldadura. Estas mascarillas han sido diseñadas específicamente para aplicaciones de soldadura con el fin de ofrecer protección contra ozono y humos de soldadura, además de proporcionar alivio frente a olores molestos.

Información técnica


Atributos
Claseffp2
Válvulasi
Colorblanco
100,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
122,09 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h