MASCARILLA 2505 SMART FFP3 NR D C/VALVULA

Mascarilla SMART

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:250501
Rubix:798362466000
fabricante:250501
EAN:4019444005515
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MASCARILLA 2505 SMART FFP3 NR D C/VALVULA


Las mascarillas Smart FFP están diseñadas con un cojín nasal de espuma suave para que se ajusten comodamente. Una capa de vellón interior suave y agradable para la piel y una goma cosida elástica proporcionan comodidad adicional. El diseño flexible de ActivForm® 3D se adapta automáticamente a la forma de la cara y sus movimientos faciales. Como resultado, nuestras mascarillas inteligentes son fáciles de usar y son cómodas para la piel en todo momento, sin la necesidad de una pinza en la nariz. Nuestra estructura DuraMesh® conserva la forma de la mascarilla incluso en las condiciones más exigentes.

SLas mascarillas inteligentes FFP ofrecen protección confiable contra partículas. Están disponibles en los niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3.
Mascarillas FFP con cómodo ajuste nasal

Protección segura contra partículas
Almohadilla nasal suave para mayor comodidad de uso.
Diseño 3D ActivForm® para un ajuste cómodo y seguro.

Cualidades

• FFP Mask with comfortable nose seal for additional wearing comfort
• DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
• ActivForm® - Mask adapts to the shape of the wearer's face
• Ventex®-valve - Extra large opening to reduce heat and humidity inside the mask
• High performance filter - Developed and produced by Moldex in Germany
• Loop strap - Enables precision adjustment of the distribution of tension over the head
• Clip fastening allows mask to be hung around the neck when not in use
• FFP3 protection against harmful and toxic dusts, fumes, mists and aerosols. 20 x WEL

Aplicaciones

Working with harmful and carcinogenic dusts, fumes and aerosols including hard-woods

Información técnica


Atributos
Claseffp3
Válvulasi
Colorblanco
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h