CAJA 10 U. MASCARILLA FFP3V M632 C/VALVULA

JSP BGZ130-000-A00 MASCARILLAS DESECHABLES CON VÁLVULA FFP3 NR D CAJA DE 10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

JSP:BGZ130-000-A00
Rubix:799179042000
EAN:5038428562768
brand logo

Resumen técnico

Claseffp3
Válvulasi

Documentos

Detalles de producto : CAJA 10 U. MASCARILLA FFP3V M632 C/VALVULA


MASCARILLA DESECHABLE MOLDEADA FFP3 (M632) - CAJA DE 10 Mascarilla desechable moldeada con perfil de espuma de confort alrededor, clip nasal ajustable, arnés ajustable de cuatro puntos y válvula de exhalación.
VÁLVULA DE EXHALACIÓN Válvula de exhalación de baja resistencia para una respiración fácil.
PUENTE NASAL ACOLCHADO DE ESPUMA Un puente nasal moldeable y un área de espuma de 360° en el interior proporcionan confort y un ajuste más firme.
CORREAS AJUSTABLES DE 4 PUNTOS Sin metal, las correas ajustables de 4 puntos crean un ajuste firme y adaptable.
Cumple con EN 149 FFP3 - 99% de eficiencia mínima de filtración

Cualidades

| Cumple con EN 149 | Puente nasal acolchado de espuma | Correas ajustables de 4 puntos | Válvula de exhalación

Información técnica


Atributos
Claseffp3
Válvulasi
15,86 € Sin IVA
/ unidad
19,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días