CAJA 15 U. MASCARILLA SILV-AIR 2310 BLANCO FFP3 NR D C/VALVULA

Máscara respiratoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:8762310
Rubix:799200667000
EAN:4031101949970
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CAJA 15 U. MASCARILLA SILV-AIR 2310 BLANCO FFP3 NR D C/VALVULA


La familia de productos uvex silv-Air c se compone de mascarillas clásicas, plegables de color blanco puro y con forma de copa que se adaptan a diferentes formas de cara. El sistema de lazada de la cinta craneal y los labios de sellado integrados en todas las clases de protección facilitan el ajuste correcto de estas mascarillas y su uso cómodo durante largos periodos.

Cualidades

-Cuatro puntos de fijación de la cinta craneal y clip nasal flexible y ajustable para un ajuste cómodo y seguro
Labio de sellado muy suave en todo el contorno para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
Válvula de exhalación para disminuir la resistencia a la exhalación y reducir el calor y la humedad en el interior de la mascarilla
Ajuste ergonómico especial para rostros grandes

Información técnica


Atributos
Claseffp3
Válvulasi
Colorblanco
69,62 Sin IVA
/ unidad
84,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días