CAJA 20 U. MASCARILLA 2495 FFP2

MÁSCARA ANTIPOLVO

Ver información técnica

Referencias

Moldex:249501
Rubix:799068407000
fabricante:249501
EAN:4019444005485
brand logo

Resumen técnico

Claseffp2
Válvulasi
Tipono plegable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 20 U. MASCARILLA 2495 FFP2


La máscara FFP2 Smart Solo® Moldex proporciona protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Se distingue por su colocación rápida y un confort adaptado a usos profesionales.

Características :
La máscara FFP2 Smart Solo® Moldex integra un cabezal ajustable que facilita el ajuste y permite una colocación rápida, incluso con guantes. La correa elástica tejida asegura posteriormente una sujeción agradable. El diseño ActivForm® se adapta automáticamente a la forma de la cabeza y garantiza un contacto cómodo sin clip nasal metálico, mientras que un sello de espuma blanda mejora la comodidad en la zona de la nariz. La válvula Ventex® limita el calor y la humedad, y la capa interior suave contribuye también al confort durante el uso. La malla exterior DuraMesh® ayuda a que la máscara conserve su forma y su ajuste, incluso cuando se manipula o se somete a esfuerzos repetidos. Esta máscara contribuye a la protección contra polvos finos y tóxicos, nieblas cuya fase líquida es agua o aceite, aerosoles y agentes biológicos pertenecientes al grupo de riesgo 2.

Especificaciones :
• Tipo de máscara : FFP2 NR D con válvula Ventex®
• Sistema de sujeción : correa única de dos puntos con cabezal ajustable
• Diseño : forma 3D ActivForm®
• Estructura externa : malla DuraMesh®
• Válvula : gran apertura Ventex®
• Material en contacto : capa interior no tejida y suave
• Junta nasal : espuma blanda
• Elemento de ajuste : flexi wings y cabezal
• 100% SIN PVC

Normas :
• EN 149+A1 : cumple los requisitos aplicables a las semimáscaras filtrantes contra partículas
• Reglamento (UE) 2016/425 : conforme a los requisitos europeos relativos a los equipos de protección individual

Cualidades

• Colocación simplificada gracias a la correa única y al cabezal ajustable
• Sujeción homogénea ligada al diseño ActivForm® que se adapta a las formas del rostro
• Reducción del calor interno gracias a la válvula Ventex®
• Mayor confort de uso con la capa interior no tejida y la junta nasal de espuma
• Estructura duradera garantizada por la malla DuraMesh®

Aplicaciones

Esta máscara FFP2 se utiliza en cualquier contexto que requiera protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Es adecuada para diversos entornos industriales, talleres de fabricación, puestos de mantenimiento o zonas que impliquen manipulaciones de polvo. Puede integrarse en las rutinas de responsables de mantenimiento, ingenieros de métodos, jefes de taller o gestores de almacén que operen en situaciones donde la filtración de partículas contribuye a la seguridad de las operaciones. Los sectores vinculados a la transformación, al ensamblaje o a la logística también pueden recurrir a ella cuando la estabilidad y el ajuste de la máscara refuerzan la comodidad continua.

Información técnica


Atributos
Claseffp2
Válvulasi
Tipono plegable
Colorblanco
Embalajebox of 20 masks (packed in a protective pouch).
Materialfilter layer: polypropylene; inner shell/duramesh®: polypropylene, ethylene vinyl acetate (eva); nose seal & head harness: polyethylene; ventex® exhalation valve: natural rubber; head strap: polyester, lycra.
3,64 Sin IVA
/ unidad
4,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días