MASCARILLA 9936 FFP3 R D C/VALVULA
3M™ Respirador especial para partículas, FFP3, con válvula
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:9936
Rubix:798243736000
fabricante:7000052909



Documentos
Detalles de producto : MASCARILLA 9936 FFP3 R D C/VALVULA
3M™ Speciality Particulate Respirator 9936 es nuestro respirador ligero FFP3 para la protección contra polvos, nieblas y gases ácidos. Tiene una forma convexa con un clip para la nariz y correas dobles para un ajuste cómodo en una amplia gama de formas de cara. La capa de carbón activado alivia los olores molestos, la válvula 3M™ Cool Flow™ reduce la acumulación de calor y las cintas trenzadas con código de colores le ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección.
Las 3M™ Mascarillas para partículas especiales ofrecen protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3 ligera y cómoda contra vapores orgánicos, gases ácidos, ozono, fluoruro de hidrógeno y olores desagradables. Nuestras mascarillas tienen una capa de carbón activado que ofrece alivio contra los olores desagradables. La forma convexa, la suave pieza de ajuste facial interior, el clip nasal y las correas dobles ayudan a ajustarse a una amplia variedad de caras y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar rápidamente el nivel de protección.
Cualidades
Proporciona protección FFP3 (NPF 50) contra el polvo, la niebla y los gases ácidos
La capa de carbón activado ayuda a aliviar los olores molestos
La válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir la acumulación de calor
.La forma convexa, el clip para la nariz y las correas dobles ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia gama de formas faciales
El diseño ligero en forma de copa es robusto y resistente al desplome
Las cintas para la cabeza trenzadas y codificadas por colores le ayudan a identificar el nivel de protección ofrecido: rojo para FFP3
Diseñadas para funcionar bien con los productos de protección ocular y auditiva de 3M
Se adaptan bien a una amplia gama de tamaños de cara gracias a su forma convexa, clip nasal y diseño de doble cinta
.
La capa de carbón activado ayuda a aliviar los olores molestos
La válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir la acumulación de calor
.La forma convexa, el clip para la nariz y las correas dobles ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia gama de formas faciales
El diseño ligero en forma de copa es robusto y resistente al desplome
Las cintas para la cabeza trenzadas y codificadas por colores le ayudan a identificar el nivel de protección ofrecido: rojo para FFP3
Diseñadas para funcionar bien con los productos de protección ocular y auditiva de 3M
Se adaptan bien a una amplia gama de tamaños de cara gracias a su forma convexa, clip nasal y diseño de doble cinta
.
Aplicaciones
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases
Compatible with: Eyewear from 3M, Hearing Protection from 3M
Compatible with: Eyewear from 3M, Hearing Protection from 3M
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € Sin IVA
/ 5 unidades
50,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h