CAJA 10 U. MASCARILLA FFP2 SPRINGFIT 421
JSP BGA122-202-000 SPRINGFIT MASCARILLA DESECHABLE SIN VÁLVULA FFP2 NR D CAJA DE 10
Ver información técnicaVer documentosReferencias
JSP:BGA122-202-000
Rubix:798899607000
EAN:5038428278386





Documentos
Detalles de producto : CAJA 10 U. MASCARILLA FFP2 SPRINGFIT 421
La NUEVA máscara desechable SpringFit de diseño plegable plano consigue un ajuste seguro sin igual gracias al uso de una estructura endoesqueleto única.
SpringFit presenta una abundancia de características que maximizan el ajuste, la comodidad, la compatibilidad y el rendimiento.
Disponible en FFP3 y FFP2, con y sin válvula, con una capa de carbono para olores molestos disponible en el modelo FFP3.
La válvula Unique Typhoon ha sido diseñada para reducir la resistencia a la respiración, la acumulación de calor y humedad.
La válvula no se ve afectada por ninguna humedad y, por tanto, puede utilizarse con el mismo rendimiento a temperaturas muy bajas.
El diseño plegable plano hace que SpringFit sea más compacto y fácil de llevar en el bolsillo.
SpringFit también se presenta empaquetada individualmente para garantizar un alto nivel de higiene.
SpringFit presenta una abundancia de características que maximizan el ajuste, la comodidad, la compatibilidad y el rendimiento.
Disponible en FFP3 y FFP2, con y sin válvula, con una capa de carbono para olores molestos disponible en el modelo FFP3.
La válvula Unique Typhoon ha sido diseñada para reducir la resistencia a la respiración, la acumulación de calor y humedad.
La válvula no se ve afectada por ninguna humedad y, por tanto, puede utilizarse con el mismo rendimiento a temperaturas muy bajas.
El diseño plegable plano hace que SpringFit sea más compacto y fácil de llevar en el bolsillo.
SpringFit también se presenta empaquetada individualmente para garantizar un alto nivel de higiene.
Cualidades
| La máscara desechable de diseño plegable plano consigue un ajuste seguro sin igual | Estructura endoesqueleto única | La válvula Unique Typhoon™ ha sido diseñada para reducir la resistencia a la respiración, la acumulación de calor y humedad | Compacta y fácil de llevar en el bolsillo
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Tipo | plegable |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
216,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días