Referencias
Beta Tools:1374F 16
Rubix:798168429000
fabricante:013740416
EAN:8014230469706

Documentos
Detalles de producto : 1374F 16-MARTILLOS TAPICEROS REFORZADO
Martillos de carpintero tipo francés mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 176 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 16 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 176 g |
| Longitud de cabezal | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
