Referencias
Bahco:480-14
Rubix:799025478000
EAN:7311518025526

Detalles de producto : MARTILLO WARRINGTON 14
Martillos de ebanista. Martillo tradicional inglés para ebanistas. El mango está hecho de madera Hickory original de primera calidad, con vetas rectas y sin nudos.
Cualidades
For mechanics, general purpose
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 550 g |
|---|---|
| Tipo | maza |
| Sección | 30 mm |
| Longitud | 305 mm |
| Peso | 540 g |
| Mango | hickory |
| Longitud de cabezal | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,02 € Sin IVA
/ unidad
39,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
