213H.30 MARTILLO A PICAR SOLDADURAS
213H - Martillos para picar las soldaduras
Ver información técnicaReferencias
Facom:213H.30
Rubix:798530140000
EAN:3148517525016



Detalles de producto : 213H.30 MARTILLO A PICAR SOLDADURAS
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MARTILLO PARA PICAR SOLDADURA 340G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 425 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x173x22 mm |
| Peso con embalaje | 425 g |
| Tipo | martillo de soldador |
| Sección | 21 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 340 g |
| Forma | triangular |
| Longitud de cabezal | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,80 € Sin IVA
/ unidad
32,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días