Referencias
Gedore:9 F-3
Rubix:798175290000
fabricante:8614130
EAN:4010883861410

Detalles de producto : 8614130 9 F-3 - MARTILLO DE FRAGUA 3 KG, 600 MM
Sledge hammer 3 kg, 600 mm Forged hammer head DIN 1042 With practically unbreakable fibreglass handle, with secured head
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Peso | 3.665 g |
| Mango | fibreglass |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,82 € Sin IVA
/ unidad
187,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
