Referencias
Gedore:20 F-6
Rubix:798172991000
fabricante:8866880
EAN:4010883886680

Documentos
Detalles de producto : 8866880 20 F-6 - MAZA, 6 KG
Club hammer, 6 kg Forged head DIN 6475 Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip and secured head
Información técnica
Atributos
| Longitud | 800 mm |
|---|---|
| Peso | 7.098 g |
| Mango | ash |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,54 € Sin IVA
/ unidad
216,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
