8821510 224 E-35 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 35 MM

Martillo de plástico 224 E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:224 E-35
Rubix:798177465000
fabricante:8821510
EAN:4010883882156
brand logo
Resumen técnico
Tipomazo
Sección35 mm
Longitud290 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8821510 224 E-35 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 35 MM


Cualidades

-Cabezas intercambiables de acetato de celulosa resistente a los impactos
Con mango de fresno
65 Shore D

Información técnica


Atributos
Peso neto445 g
Tipomazo
Sección35 mm
Longitud290 mm
Peso445 g
Diámetro35 mm
Formacilíndrico
Mangomadera de fresno
Materialacetato de celulosa; plástico (cabeza);madera de fresno (mango)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días