Referencias
Facom:1261H.640SR
Rubix:798526061000
EAN:3148518675611

Detalles de producto : 1261H.640SR MAZO 6400G
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético. • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plástico bimaterial. • Las cabezas de los martillos tienen un diseño específico sin aristas vivas para eliminar cualquier riesgo de astilla.
MAZO 6400G ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7100 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 805x195x65 mm |
| Peso con embalaje | 7075 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 800 mm |
| Peso | 7310 g |
| Diámetro | 69 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | wood |
| Longitud de cabezal | 197 mm |
| Material | copper-beryllium alloy;wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
816,95 € Sin IVA
/ unidad
988,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días