MART, SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX 40 MM TPE-SOFT

Martillo superficie blanda SIMPLEX TPE-Soft

Ver información técnica

Referencias

Halder:HA3201040
Rubix:799298358000
EAN:4030618300939
brand logo

Detalles de producto : MART, SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX 40 MM TPE-SOFT


Cabeza percutora para martillo de superficie blanda de TPE semiblando, resistente a la abrasión

Dureza media, de elastómero termoplástico blanco (aprox. 90 Shore A), resistente a la abrasión.
Ideal para jardinería/paisajismo, colocación de baldosas y losas, colocación de piedra natural, trabajos de pavimentación, colocación de mampostería y escaleras, construcción de muebles, ventanas y puertas y uso en carpintería.
HALDER HAMMER INSERT TPE SOFT NON MARKING 40MM

Aplicaciones

• Soft metal inserts are not allowed to be mounted into an aluminium housing

High impact, straightening work, mould construction, plant construction, maintenance, repair, overhaul, assembly and repair work in the automotive and truck sector

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
Materialtpe
6,21 Sin IVA
/ unidad
7,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días