8826070 226 E-4 - MAZA DE GOMA D 90 MM

Martillo de goma 226 E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:226 E-4
Rubix:798174735000
fabricante:8826070
EAN:4010883882606
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Sección90 mm
Longitud380 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8826070 226 E-4 - MAZA DE GOMA D 90 MM


GEDORE 226 E - Maza de goma
Mazo de goma duro d 90 mm DIN 5128-90, 90 Shore A Con dos superficies planas 2 A con una superficie curva y otra plana Con mango de fresno

Cualidades

-Conforme a DIN 5128-90, 90 Shore A
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno

Información técnica


Atributos
Peso neto1150 g
Tipomazo
Sección90 mm
Longitud380 mm
Peso1150 g
Diámetro90 mm
Formacilíndrico
Mangofresno
Longitud de cabezal140 mm
Materialrubber (head);ash (handle)
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días