Referencias
Beta Tools:1370F 26
Rubix:798171527000
fabricante:013700426
EAN:8014230469614

Detalles de producto : 1370F 26-MARTILLOS MECANICO TIPO FRANCES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 820 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 26 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 820 g |
| Longitud de cabezal | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
