Referencias
Bahco:481-1500
Rubix:798257706000
EAN:7311518025533

Detalles de producto : 481-1500 MARTILLO CERRAJERO 1.500 GR
• Adecuado para su uso en metal
• Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
• Para mecánica, uso general
• Normas: DIN 1041
Cualidades
-Adecuado para uso en metal
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1670 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 42 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1630 g |
| Mango | ash |
| Longitud de cabezal | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,39 € Sin IVA
/ unidad
45,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días