Referencias
Milwaukee:M18 BH-0X
Rubix:798980022000
fabricante:4933459542
EAN:4058546027148


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.5 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : MARTILLO M18 1.2 J M18 BH-0X
Cualidades
•Superior relación potencia-peso en su clase 2.5 kg 1.2 J (EPTA)
Motor de alto rendimiento de 4 polos que entrega la máxima potencia a la vez que maximiza la relación potencia-peso
La electrónica de protección contra sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en el paquete de baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su clase
Funcionamiento de 2 modos: elija martillo perforador o solo rotación para máxima versatilidad
Bajo valor de vibración de 10.3 m/s²
Perforación con martillo optimizada de 4 a 10 mm, diámetro máximo 16 mm Interruptor de avance y retroceso para mayor versatilidad en aplicaciones de fijación
Tamaño de cuello de 43 mm - compatible con el extractor de polvo M12 UDEL Indicador de nivel de carga que muestra la carga restante Iluminación de área de trabajo con LED brillante El paquete de baterías REDLITHIUM™ ofrece una construcción y electrónica superiores y un rendimiento sin pérdida para proporcionar más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil del paquete
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Motor de alto rendimiento de 4 polos que entrega la máxima potencia a la vez que maximiza la relación potencia-peso
La electrónica de protección contra sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en el paquete de baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su clase
Funcionamiento de 2 modos: elija martillo perforador o solo rotación para máxima versatilidad
Bajo valor de vibración de 10.3 m/s²
Perforación con martillo optimizada de 4 a 10 mm, diámetro máximo 16 mm Interruptor de avance y retroceso para mayor versatilidad en aplicaciones de fijación
Tamaño de cuello de 43 mm - compatible con el extractor de polvo M12 UDEL Indicador de nivel de carga que muestra la carga restante Iluminación de área de trabajo con LED brillante El paquete de baterías REDLITHIUM™ ofrece una construcción y electrónica superiores y un rendimiento sin pérdida para proporcionar más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil del paquete
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 2.5 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,90 € Sin IVA
/ unidad
285,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días