Referencias
Bosch:GBH 18V-26 F (0611910001)
Rubix:798939029000
fabricante:0611910001
EAN:3165140807944


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 4.4 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 26 mm |
Documentos
Detalles de producto : GBH 18V-26 F+L-BOXX
Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26 F, El GBH 18V-26 F Professional con portabrocas intercambiable es el martillo perforador universal a batería de la gama SDS plus de Bosch, ideal para el día a día. Con aspirador GDE 18V-16 Professional opcional que se integra en el martillo como solución independiente HEPA para el polvo, que permite la máxima movilidad. Incluye KickBack Control y Electronic Precision Control (EPC) para mejorar el manejo y la protección del usuario. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 2,6 J y gran rendimiento en el arranque de material. Concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios aspiradores y con las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Professional 18V System). El GBH 18V-26 F Professional incluye funciones adicionales como velocidad constante, motor sin escobillas, Electronic Motor Protection (EMP), luz LED, control de giro, velocidad variable, Vario Lock y Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Empuñadura adicional (2 602 025 141); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Paño para la máquina (número de pieza de recambio 1 619 200 413); Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213); Portabrocas de cambio rápido de 13 mm (2 608 572 212); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 HP1)
Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-26 F
Cualidades
•Optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer for a self-contained HEPA dust solution
KickBack Control and Electronic Precision Control for better tool handling and increased user protection
Delivers 2.6 J of impact energy for fast drilling and high chisel removal performance
KickBack Control and Electronic Precision Control for better tool handling and increased user protection
Delivers 2.6 J of impact energy for fast drilling and high chisel removal performance
Aplicaciones
This tool is intended for drilling and chiselling in concrete, masonry, wood, and metal
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Peso | 4.4 kg |
| Capacidad de perforación de hormigón | 26 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 980 rpm |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,45 € Sin IVA
/ unidad
564,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días




