MARTILLO EBANISTA MANGO FIBRA CARBONO 8005-E CF
Martillo ebanista con mango de fibra carbono / 8005CF
Ver información técnicaReferencias
Bellota:8005-E CF
Rubix:798499923000

Detalles de producto : MARTILLO EBANISTA MANGO FIBRA CARBONO 8005-E CF
Martillo ebanista profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, con estrias laterales que facilitan el agarre. Garantía en la unión encolada (seguridad). Para trabajos de ebanistería.
Martillo ebanista con mango fibra carbono 28 mm / 8005ECF
Cualidades
Cualquier golpeo será un éxito. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
El mango de fibra de carbono, resistente, ergonómico y con estrías laterales para que no se deslice.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
El mango de fibra de carbono, resistente, ergonómico y con estrías laterales para que no se deslice.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, chapa metálica, acero
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 35 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 610 g |
| Mango | mango en forma ovalada |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
| Material | acero forjado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,71 € Sin IVA
/ unidad
31,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
