8821860 224 E-50 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 50 MM
Martillo de plástico 224 E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:224 E-50
Rubix:798177467000
fabricante:8821860
EAN:4010883882187

Documentos
Detalles de producto : 8821860 224 E-50 - MARTILLO DE BOCAS DE PLASTICO D 50 MM
Cualidades
-Cabezas intercambiables de acetato de celulosa resistente a los impactos
Con mango de fresno
65 Shore D
Con mango de fresno
65 Shore D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 913 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 913 g |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | ash |
| Material | ash (handle);plastic (head) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,21 € Sin IVA
/ unidad
37,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días