8868580 248 H-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 40 MM

Martillo de nylon sin retroceso 248 H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:248 H-40
Rubix:798177839000
fabricante:8868580
EAN:4010883886857
brand logo
Resumen técnico
Tipomaza
Sección40 mm
Longitud360 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8868580 248 H-40 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 40 MM


Recoilless hammer d 40 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Cualidades

-Con mango de nogal americano
Cabezales de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probados hasta -20° C
Recubiertos de polvo con esmalte plateado efecto martillo.

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección40 mm
Longitud360 mm
Peso720 g
Diámetro40 mm
Formacilíndrico
Mangohickory
Materialpoliamida (cabeza);nogal americano (mango)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,94 Sin IVA
/ unidad
42,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días