Referencias
Beta Tools:1370T 500
Rubix:798170254000
fabricante:013700650
EAN:8014230353111

Documentos
Detalles de producto : 1370T 500-MARTILLO MECANICO MANGO FIBRA
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Cualidades
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 662,8 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 27 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 662.8 g |
| Mango | mango de fibra de vidrio |
| Longitud de cabezal | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
