208A.25A MARTILLO

207A-208A - Cuerpo de maceta

Ver información técnica
Referencias
Facom:208A.25A
Rubix:798526950000
EAN:3148518594561
brand logo
Resumen técnico
Tipomaza
Sección0 mm
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 208A.25A MARTILLO


• 207A: Cuerpo de maceta serie "ligera" de aluminio, mango hickory. • 208A: Cuerpo de maceta serie "pesada" de latón, mango hickory.
CUERPO MASETA LATON 25MM

Información técnica


Atributos
Peso neto204 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)280x60x25 mm
Peso con embalaje204 g
Tipomaza
Sección0 mm
Longitud280 mm
Peso200 g
Diámetro25 mm
Mangohickory
Longitud de cabezal0 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,14 Sin IVA
/ unidad
29,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días