Referencias
Facom:208A.32CBASLS
Rubix:798894230000
EAN:3662424029615

Detalles de producto : MACETA LATON 32MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Macetas serie "pesada" cuerpo latón. • Se le propone un número reducido de combinaciones de cabezas, sin embargo, usted mismo puede diseñar su propia maceta eligiendo el cuerpo de la maceta y las dos cabezas que desee. • Cabezas disponibles: - Serie EA: neopreno. - Serie EB: poliuretano. - Serie EC: nailon.
208A.SLS - MACETAS CON CABEZAS ADAPTABLES | 208A.32CBASLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 302x93x34 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 388 g |
| Tipo | maza |
| Peso | 370 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Mango | madera |
| Material | nylon/poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,28 € Sin IVA
/ unidad
68,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días