8805660 225 E-32 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 32 MM

Martillo de nylon 225 E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:225 E-32
Rubix:798176119000
fabricante:8805660
EAN:4010883880565
brand logo
Resumen técnico
Tipomazo
Sección32 mm
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8805660 225 E-32 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 32 MM


Cualidades

-Cabezas intercambiables de nylon resistente a los impactos
Con mango de fresno
60 Shore D

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Tipomazo
Sección32 mm
Longitud280 mm
Peso350 g
Diámetro32 mm
Formacilíndrico
Mangomadera de fresno
Materialnylon (cabeza);madera de fresno (mango)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días