Referencias
Beta Tools:1380 1500
Rubix:798164119000
fabricante:013800215
EAN:8014230469874

Documentos
Detalles de producto : 1380 1500-MACETAS MANGO EN MADERA
Macetas mango en madera
Cualidades
Mallets with wooden handle
Aplicaciones
Martillos y Cortafríos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1635,5 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 1635.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
