MACETA ANTIREBOTE 40 MM DURO CABEZAL BOLAS ACERO

Maceta anti-rebote

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:826877
Rubix:798960767000
EAN:3660338045356
NO-BOUNCE MALLET Diameter mm 40
brand logo
Resumen técnico
Tipomaza
Sección40 mm
Longitud305 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACETA ANTIREBOTE 40 MM DURO CABEZAL BOLAS ACERO


Perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Mango de acero, cabezal con bolas de hierro fundido para que no haya rebote. Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Punta dureza: 65 shore D
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta en un 25 %. Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Certificación GS, mayor seguridad

Cualidades

Cabezal con bolas de hierro fundido
Golpeo controlado
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección40 mm
Longitud305 mm
Peso791 g
Diámetro40 mm
Formaredondo
Mangoacero
Longitud de cabezal125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,85 Sin IVA
/ unidad
82,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h