8805310 225 E-22 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 22 MM

Martillo de nylon 225 E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:225 E-22
Rubix:798176117000
fabricante:8805310
EAN:4010883880534
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Sección22 mm
Longitud260 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8805310 225 E-22 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 22 MM


Nylon hammer d 22 mm With exchangeable heads made from impact-resistant nylon With ash handle 60 Shore D

Cualidades

-Cabezas intercambiables de nylon resistente a los impactos
Con mango de fresno
60 Shore D

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Tipomazo
Sección22 mm
Longitud260 mm
Peso160 g
Diámetro22 mm
Formacilíndrico
Mangomadera de fresno
Materialnylon (cabeza);madera de fresno (mango)
10,87 Sin IVA
/ unidad
13,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días