Referencias
Beta Tools:1385 1500
Rubix:798320459000
fabricante:013850415
EAN:8014230706603

Documentos
Detalles de producto : 1385 1500-MAZAS CON CABEZA DE COBRE
Mazas con cabeza de cobre mango en madera
Cualidades
Mallets with copper head and wooden handle
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x125x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1639,5 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 1639.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,88 € Sin IVA
/ unidad
141,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
