482-30 MARTILLO PARA RIVETE 30
Martillos Rivoir Patrón Francés con Mango Antideslizante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:482-30
Rubix:798257699000
EAN:7311518025571

Documentos
Detalles de producto : 482-30 MARTILLO PARA RIVETE 30
Cualidades
-Martillo tipo revólver
Patrón francés
Uso en metal
Mango de primera clase, fresno genuino, grano recto, sin nudos.
Patrón francés
Uso en metal
Mango de primera clase, fresno genuino, grano recto, sin nudos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 535 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 30 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 550 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | wood |
| Longitud de cabezal | 107 mm |
| Material | wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,26 € Sin IVA
/ unidad
22,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
