Referencias
Beta Tools:1374F 22
Rubix:798168431000
fabricante:013740422
EAN:8014230469720

Documentos
Detalles de producto : 1374F 22-MARTILLOS TAPICEROS REFORZADO
Martillos de carpintero tipo francés mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 334,5 g |
| Tipo | martillo de carpintero |
| Sección | 22 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 334.5 g |
| Longitud de cabezal | 92 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
