Referencias
Facom:861D.RPC
Rubix:798529267000
EAN:3148516932815



Detalles de producto : 861D.RPC MARTILLO CARROCERO
• Martillo para desabollar y aplanar.
• 1 cabeza plana 1 cabeza redonda convexa.
• Acoplamiento de seguridad.
• Pulido fino de las cabezas.
• Mango Hickory.
• Mango y cuña de recambio: 211.MH26.
MARTILLO CABEZA REDONDA PLANA Y RECTA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 459 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 310x140x45 mm |
| Peso con embalaje | 459 g |
| Tipo | martillo de bola |
| Sección | 32 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 600 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | plano |
| Mango | hickory |
| Longitud de cabezal | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,96 € Sin IVA
/ unidad
87,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días