Referencias
Beta Tools:1385 600
Rubix:798327729000
fabricante:013850406
EAN:8014230706573

Documentos
Detalles de producto : 1385 600-MAZAS CON CABEZA DE COBRE
Mazas con cabeza de cobre mango en madera
Cualidades
Mallets with copper head and wooden handle
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 684 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 600 g |
| Mango | wooden |
| Material | copper (head);wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € Sin IVA
/ unidad
58,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
