8805580 225 E-27 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 27 MM

Martillo de nylon 225 E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:225 E-27
Rubix:798176118000
fabricante:8805580
EAN:4010883880558
brand logo
Resumen técnico
Tipomazo
Longitud270 mm
Peso250 g
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8805580 225 E-27 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 27 MM


Nylon hammer d 27 mm With exchangeable heads made from impact-resistant nylon With ash handle 60 Shore D

Cualidades

-Cabezas intercambiables de nylon resistente a los impactos
Con mango de fresno
60 Shore D

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Tipomazo
Longitud270 mm
Peso250 g
Diámetro27 mm
Mangoceniza
Materialnylon (head);ash (handle)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 Sin IVA
/ unidad
14,59 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h