Referencias
Beta Tools:375 410
Rubix:798166598000
fabricante:003750041
EAN:8014230352220

Documentos
Detalles de producto : 375 410-LL SUECO MORDAZAS PLANAS A 45
Llaves de tipo sueco, mordazas planas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 455x75x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1327 g |
| Apertura | 1'1/2gas mm |
| Longitud | 410 mm |
| Peso | 1327 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,45 € Sin IVA
/ unidad
79,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
