Referencias
Beta Tools:365 450
Rubix:798162695000
fabricante:003650045
EAN:8014230086644

Documentos
Detalles de producto : 365 450-LLAVES MODELO FRONTAL
Llaves de tipo ligero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 475x160x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1460 g |
| Apertura | 2'1/2gas mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 1460 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 € Sin IVA
/ unidad
140,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
