ROTULADOR MEDIO 552306

Marker Medium

Ver información técnica

Referencias

AMF:552306
Rubix:799286656000
fabricante:552306
EAN:4020772001551
brand logo

Detalles de producto : ROTULADOR MEDIO 552306


Herramienta de marcado rotulador, rotulador medio

Características: guías de alta calidad y aguja especial robusta. Ajuste continuo mediante una tuerca moleteada y una escala de 0–15 mm, también en estado tensado. Óptimo para tamaños de lote pequeños y medianos. Alojamiento en pinzas de sujeción de 20 mm o alojamientos Weldon. Cambio de punta rápido gracias a la fácil extracción de la punta. La superficie de la textura del material solo se obtura superficialmente, no se produce ningún debilitamiento del material.

Aguja excéntrica: marcado más claro. Cuanto más alta sea la excentricidad y más alta la velocidad del husillo, más profundo será el marcado. Se recomienda la refrigeración externa.

Aguja céntrica: no requiere refrigeración externa.

Aplicación: para el marcado de materiales tan variados como aluminio, titanio, acero, bronce, etc.

Nota: las agujas de marcado no están incluidas en el volumen de suministro.

Información técnica


Atributos
680,23 € Sin IVA
/ unidad
823,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días