ROTULADOR PERMANENTE 800 VERDE

edding 800 marcador permanente rojo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Edding:800 PERMANENT MARKER GREEN
Rubix:799291328000
fabricante:4-800004
EAN:4004764053957
brand logo

Resumen técnico

Colorverde
Tipo de puntabiselado
Tipo de marcadopermanente

Documentos

Detalles de producto : ROTULADOR PERMANENTE 800 VERDE


Rotulador permanente edding 800

Características: Punta biselada recambiable con vástago cilíndrico de aluminio. Tinta de secado rápido, permanente y casi inodora sin tolueno ni xileno como aditivo, resistente al agua, al desgaste y a la decoloración, recargable.

Aplicación: Para rotular casi todos los materiales, incluidos metal, vidrio y plástico.

Cualidades

Marcación duradera sobre una gran variedad de materiales con un marcador de aluminio muy robusto. Trazo grueso. Listo para usar. El gran volumen de tinta garantiza una buena cobertura. La tapa puede colocarse en el extremo del cuerpo para evitar el riesgo de perderla. Amplio surtido de colores. Producto de marca de alta calidad. Fabricado en Alemania.

Aplicaciones

Cartón, Cerámica, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Poliestireno, Terracota, Vidrio, metal/acero/hierro

Información técnica


Atributos
Colorverde
Tipo de puntabiselado
Tipo de marcadopermanente
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color