ROTULADOR GRANDE 550223

Marker Large

Ver información técnica
Referencias
AMF:550223
Rubix:799286914000
fabricante:550223
brand logo

Detalles de producto : ROTULADOR GRANDE 550223


Herramienta de marcado rotulador, rotulador grande

Características: guías de alta calidad y aguja especial robusta. Ajuste continuo mediante una tuerca moleteada y una escala de 0–15 mm, también en estado tensado. Óptimo para tamaños de lote pequeños y medianos. Alojamiento en pinzas de sujeción de 20 mm o alojamientos Weldon. Cambio de punta rápido gracias a la fácil extracción de la punta. La superficie de la textura del material solo se obtura superficialmente, no se produce ningún debilitamiento del material.

Control de funcionamiento para el uso en la automatización (solo en alojamiento Weldon). Para ello, la máquina herramienta necesita una alimentación de refrigerante interna, así como un comando M de libre confirmación.

Aguja excéntrica: marcado más claro. Cuanto más alta sea la excentricidad y más alta la velocidad del husillo, más profundo será el marcado. Se recomienda la refrigeración externa.

Aguja céntrica: no requiere refrigeración externa.

Aplicación: para el marcado de materiales tan variados como aluminio, titanio, acero, bronce, etc. Irregularidades de la pieza

Nota: las agujas de marcado no están incluidas en el volumen de suministro.
Marker Large

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,35 Sin IVA
/ unidad
1153,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días