TUBO 50 ML 843684 MARCADOR AMARILLO BOLA 3 MM

Tb2 tubo marcador de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:843684
Rubix:798956944000
EAN:3660338067891
TB2 Ball tube marker Type Yellow

Resumen técnico

Coloramarillo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO 50 ML 843684 MARCADOR AMARILLO BOLA 3 MM


Pintura opaca en tubo, indeleble, de secado rápido.
Utilizable sobre todos los tipos de materiales: metal, vidrio, cerámica, madera, caucho, hormigón, plástico...
Muy buena adherencia a todo tipo de superficies: oxidadas, húmedas, ásperas, grasas...
Resistente a disolventes habituales.
Temperatura de uso: entre -20 ºC y +70 ºC
Resistencia al calor: +200 °C
Punto de destello: +27,5 ºC
Tamaño de escritura: 3 mm
Disponible en 6 colores.
Capacidad: 50 ml
Modo de empleo: Sostenga el tubo recto, presione la punta en la superficie que desea marcar presionando ligeramente el tubo.

Cualidades

Pintura sin metales pesados (plomo, mercurio...) y sin disolventes dañinos (tolueno...)

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Tamaño de la punta3 mm
4,32 € Sin IVA
/ unidad
5,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color