MARCADOR PINTURA SOLIDA ROJO B PAINTSTIK

Crayón de pintura sólida en colores fluorescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Markal:080222
Rubix:798573484000
fabricante:80222
EAN:0048615965208
brand logo

Resumen técnico

Colorrojo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MARCADOR PINTURA SOLIDA ROJO B PAINTSTIK


Un crayón de pintura sólida que contiene colores intensos y fluorescentes para realizar marcas claramente visibles. El marcador F® Paintstik® es ideal para una identificación instantánea, especialmente en condiciones de poca luz.

Cualidades

Colores brillantes para mejorar la visibilidad.Las marcas fluorescentes brillan bajo la luz UV o negra.Estuche de cartón reciclable fácil de sostener para proteger el marcador Paintstik y permitir su uso máximo.Para un marcaje claramente visible en aplicaciones exteriores, utilice el E® Painstik®Rango de temperatura para marcar: de -46 °C a 66 °C (de -50 °F a 150 °F).Fabricado en EE. UU.

Aplicaciones

Fábricas de acero y almacenesPlantas de fundición y forjaReparación y recauchutado de neumáticosAserraderos

Información técnica


Atributos
Colorrojo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Tamaño de la punta17 mm
2,02 € Sin IVA
/ unidad
2,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color