Referencias
Pica:150/41
Rubix:799299554000
EAN:4260056150029
Detalles de producto : MARCADOR AGU PROF PICAINK AZUL PICA
Marcador para agujeros profundos Pica-Ink®
Características: punta telescópica autoajustable de acero inoxidable, hasta 3 veces más rendimiento de escritura aprovechando al máximo la punta de fibra de 7 mm de longitud. La punta puede girarse 180° varias veces una vez desgastada para prolongar su vida útil. Práctica cubierta protectora con clip especial para el manejo con una sola mano. Tinta permanente que se elimina con alcohol/alcohol de quemar.
Aplicación: para marcar puntos de difícil acceso, rotula sobre todas las superficies secas.
Características: punta telescópica autoajustable de acero inoxidable, hasta 3 veces más rendimiento de escritura aprovechando al máximo la punta de fibra de 7 mm de longitud. La punta puede girarse 180° varias veces una vez desgastada para prolongar su vida útil. Práctica cubierta protectora con clip especial para el manejo con una sola mano. Tinta permanente que se elimina con alcohol/alcohol de quemar.
Aplicación: para marcar puntos de difícil acceso, rotula sobre todas las superficies secas.
Cualidades
•Marks on almost all kinds of dry surfaces
Convenient quiver cap with special clip for perfect one handed handling
Permanent alcohol-based ink , removable from glossy surfaces with alcohol and other usable solvents
Instantly water and abrasion resistant
Convenient quiver cap with special clip for perfect one handed handling
Permanent alcohol-based ink , removable from glossy surfaces with alcohol and other usable solvents
Instantly water and abrasion resistant
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño de la punta | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 € Sin IVA
/ unidad
10,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días






