ROTULADOR PERMANENTE N°11 AZUL

edding retract 11 marcador permanente rojo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Edding:11 RETRACT PERMANENT MARKER BLUE
Rubix:799291332000
fabricante:4-11003
EAN:4004764869527
brand logo
Resumen técnico
Colorazul
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Documentos

Detalles de producto : ROTULADOR PERMANENTE N°11 AZUL


Rotulador permanente edding retract 11

Características: Punta redonda con vástago de plástico. Mecanismo a presión para el manejo con una sola mano. No necesita tapa, la técnica de cierre especial evita que el marcador se seque al estar la punta introducida. Tinta de secado rápido, permanente y casi inodora sin tolueno ni xileno como aditivo, resistente al agua, al desgaste y a la decoloración, recargable.

Aplicación: Para rotular casi todos los materiales, incluidos metal, vidrio y plástico.

Cualidades

El mecanismo de botón de presión permite el uso con una sola mano, para una marcación rápida, cómoda y duradera. Listo para usar. El práctico clip actúa como freno para que no ruede el marcador y puede sujetarse a prendas y objetos. Mecanismo de botón de presión, sin capuchón extraíble. Evita las manchas en la ropa o las manos. Producto de marca de alta calidad.

Aplicaciones

Cartón, Cerámica, Cuero, Goma, Hormigón/piedra, Láminas, Madera, Papel, Plástico, Poliestireno, Terracota, Vidrio, metal/acero/hierro

Información técnica


Atributos
Colorazul
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,75 Sin IVA
/ unidad
4,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Seleccione variantes (3)