VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1
Rubix:799264754000
fabricante:575238
EAN:4052568223786
VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 575238

Información técnica


Atributos
Peso neto2224 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
1008,90 € Sin IVA
/ unidad
1220,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días